ペンライトアルカプッシュライトLED

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20417285 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ノック式:スイッチをノックすると点灯し、再度ノックすると消灯。

色(本体)グリーン 材質アルミ 寸法(mm)Φ12×137 質量(g)30 電源単4乾電池×2個(付属) 松吉医科器械コード20-3020-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする