松吉医科器械
松吉医科器械の 診察・検査器具
松吉医科器械の ライト 診察器具
松吉医科器械の ペンライト 診察器具
マイスコペンライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20417294
品番
MY-NS0310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ピンク&ブラウンのキュートなペンライト。
クリップ式スイッチを採用。クリップを押している間点灯します。
柔らかい光のニップル電球を使用。
安定した品質の日本製。
寸法(mm)
Φ11.5×128
質量(g)
50
電源
単4乾電池×2個(付属)
使用電球
2.2Vニップル球(0.25A)
松吉医科器械コード
23-7712-00