※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3300

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20417347 品番 VFS3300-3FB-03
参考基準価格(税別)¥20,350 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ポート数5 ねじの種類Rc コイル定格電圧(V)AC110〜120(50/60Hz) 管接続口径Rc3/8 手動操作方式(B) ロック式B形 (要工具形) 切換方式3位置クローズドセンタ ボディオプション(0) 標準 配管方法(-) 横配管 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット シンボル(3) 3位置クローズドセンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする