ユーメド貿易
ユーメド貿易の 診察・検査器具
ユーメド貿易の ライト 診察器具
ユーメド貿易の ペンライト 診察器具
ソフトLEDペンライト(瞳孔ゲージ付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20417355
品番
SM-355N
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
クロームメッキボディのコンパクトサイズ。
ソフトLEDランプ使用。
クリップ式。
色(本体)
ネイビー
寸法(mm)
Φ11×129
質量(g)
43
電源
単4乾電池×2個(付属)
アズワン品番
8-9821-01
松吉医科器械コード
02-3413-00