※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3300
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20417356
品番
VFS3300-3FC
参考基準価格(税別)
¥16,940
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ポート数
5
コイル定格電圧(V)
AC110〜120(50/60Hz)
管接続口径
サブプレートなし
手動操作方式
(C) ロック式C形 (レバー形)
切換方式
3位置クローズドセンタ
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
CADデータダウンロード