ユーメド貿易
ユーメド貿易の 診察・検査器具
ユーメド貿易の ライト 診察器具
ユーメド貿易の ペンライト 診察器具
ソフトLEDペンライト(瞳孔ゲージ付)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色(本体)
ブルー
注文コード
20417364
品番
SM-355B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,550
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
クロームメッキボディのコンパクトサイズ。
ソフトLEDランプ使用。
クリップ式。
色(本体)
ブルー
寸法(mm)
Φ11×129
質量(g)
43
電源
単4乾電池×2個(付属)
松吉医科器械コード
02-3413-01