アイワマックコーポレーション
アイワマックコーポレーションの 診察・検査器具
アイワマックコーポレーションの ライト 診察器具
アイワマックコーポレーションの ペンライト 診察器具
ペンライトアルカプッシュライトLED
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20417443
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ノック式:スイッチをノックすると点灯し、再度ノックすると消灯。
LEDランプ使用。
色(本体)
ホワイト
寸法(mm)
Φ12×137
質量(g)
30
電源
単4乾電池×2個(付属)
松吉医科器械コード
20-3020-01