マグ・インスツルメント社
マグ・インスツルメント社の 診察・検査器具
マグ・インスツルメント社の ライト 診察器具
マグ・インスツルメント社の ペンライト 診察器具
ミニマグライトLED(2AAA)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20417504
品番
SP32036
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
スリムなアルミボディのLEDライトです。
ヘッド部を回転させて点灯・消灯します。
色(本体)
レッド
全長(mm)
127
質量(g)
28
電源
単4乾電池×2個(付属)
松吉医科器械コード
24-3278-02