マグ・インスツルメント社
マグ・インスツルメント社の 診察・検査器具
マグ・インスツルメント社の ライト 診察器具
マグ・インスツルメント社の ペンライト 診察器具
ミニマグライトLED(2AAA)
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色(本体)
シルバー
注文コード
20417522
品番
SP32106
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
スリムなアルミボディのLEDライトです。
ヘッド部を回転させて点灯・消灯します。
色(本体)
シルバー
全長(mm)
127
質量(g)
28
電源
単4乾電池×2個(付属)
松吉医科器械コード
24-3278-04