※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3320

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 管接続口径G1/4 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 注文コード20417539 品番VFS3320-1D-02F-Q
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など9種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類G 管接続口径G1/4 コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形) CE-対応品(Q) CE対応 シンボル(3) 3位置クローズドセンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする