マイスコナースハサミ(袋付)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 注文コード20417793 品番MY-NS0330P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

ポケットなどに付けられる便利な伸縮ストラップ付。
刃は粘着テープの糊がつきにくいフッ素加工を施してあります。
グリップや先端部は抗菌加工。

ピンク 全長(mm)140 刃渡り(mm)50 付属品収納袋 材質(刃材)ステンレス、(ハンドル・先端部)ABS 松吉医科器械コード23-7714-00

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20417793
2025-09-03
用途:
日常の色んな場面 特に粘着性の有る物
金融・保険業

チタン製となってる しっかりとしたハサミより ナースバサミは本当に使いやすく 粘着性の物でもストレスフリーでカット出来ます

対象商品:
20417793
2020-08-09
用途:
医療現場で、包帯やネットを切るとき
医療・福祉・介護関連業

とても良く切れるのと、少し角度がついているので使いやすく、患者さんに安全な作りなので買って良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
20417793
2019-01-21
用途:
テープ貼り
サービス業

切れ味が良い お洒落 クリップが付いてるのが良い もう少し安ければかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする