※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3510

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20418038 品番 VFS3510-4E
参考基準価格(税別)¥16,940 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ポート数5 コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz) リード線取出方法(E) グロメットターミナル 切換方式3位置プレッシャセンタ 管接続口径サブプレートなし ボディオプション(0) 標準 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形) シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする