※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3610

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径サブプレートなし 注文コード20418108 品番VFS3610-1DZA
参考基準価格(税別)¥30,910 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は管接続口径など3種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径サブプレートなし コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式3位置パーフェクト ポート数5 ボディオプション(0) 標準 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形) シンボル(6) 3位置パーフェクト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする