※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3520
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20418144
品番
VFS3520-5YB-02F-Q
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ねじの種類
G
コイル定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(Y) DIN形ターミナル
管接続口径
G1/4
マニュアル
(B) ロック式B形 (要工具形)
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
CE-対応品
(Q) CE対応
シンボル
(5) 3位置プレッシャセンタ
CADデータダウンロード