eastsidemed
eastsidemedの 鋼製小物
eastsidemedの 本体 鉗子
ディスポ綿球鉗子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式(10本)
注文コード
20418317
品番
16115-03
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
全長(mm)
190
材質
ナイロン・アルミ
サイズ
小
耐熱温度(℃)
121
松吉医科器械コード
19-2970-01