ニチオン
ニチオンの 診察・検査器具
ニチオンの 音叉
音叉
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
1000Hz
注文コード
20418554
品番
1000Hz
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
労基法用の聴力検査に用いられます。
種別
1000Hz
材質
スチール/クロームメッキ
寸法(mm)
135×21×10
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B1X10005230001
松吉医科器械コード
02-4205-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器