ロングメジャー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20418624 品番MJ003LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

2.0mタイプ。
表面は0〜200cmまで、裏面は200〜400cmまでを表記。

テープ長さ(m)2 材質(テープ)グラスファイバー 寸法(mm)Φ55×15×16 ライトブルー テープ幅(mm)7 松吉医科器械コード24-3297-00

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:422

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20418624
2021-04-29
用途:
持ち歩き用
サービス業

軽くて頑丈そうですが、メジャーのテープがとても臭います。鼻に刺さるキツイ匂い。
リピータはしません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする