※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS4300

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC24 管接続口径NPT3/8 注文コード20418765 品番VFS4300-5FZ-03N
参考基準価格(税別)¥26,130 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径など4種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類NPT コイル定格電圧(V)DC24 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 管接続口径NPT3/8 ボディオプション(0) 標準 使用流体空気 配管(-) 横配管 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) シンボル(3) 3位置クローズドセンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする