田中産業
田中産業の 診察・検査器具
田中産業の ライト 診察器具
田中産業の ペンライト 診察器具
万能ライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20418895
品番
No.1000B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ペンライト方式で舌圧子・鼻鏡・耳鏡の部品3種類を先端に取り付けるだけで検診できます。
ペンライトはクリップ式スイッチを採用。
寸法(mm)
Φ10×140
電源
単4乾電池×2個(付属)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10062000046
松吉医科器械コード
02-3410-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器