※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS4410

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 管接続口径サブプレートなし 注文コード20418905 品番VFS4410-1DZA
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類など9種類から選べます 他の種類を見る
コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 管接続口径サブプレートなし 配管(-) 横配管 手動操作方式(A) ノンロックプッシュ式 (突出形) リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式3位置エキゾーストセンタ ポート数5 ボディオプション(0) 標準 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット シンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする