欧氏管カテーテル(斎藤氏)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20418913 品番10115304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

一目でサイズがわかる「サイズ識別色付」を採用。
オートクレーブ、プラズマ、EOG滅菌が可能。

全長(mm)140 有効長(mm)25 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00138S50103 先端外径(Φmm)3.0 松吉医科器械コード02-4042-00 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする