永島医科器械
永島医科器械の 処置・手術
永島医科器械の カテーテル
永島医科器械の その他カテーテル用品
欧氏管カテーテル(斎藤氏)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式(5本)
注文コード
20418938
品番
10115312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,600
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
一目でサイズがわかる「サイズ識別色付」を採用。
オートクレーブ、プラズマ、EOG滅菌が可能。
全長(mm)
140
色
緑
有効長(mm)
25
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00138S50103
先端外径(Φmm)
2.5
松吉医科器械コード
02-4042-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器