小山製作所
小山製作所の 鋼製小物
小山製作所の 吸引シカン
吸引シカン(外科用)直
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20419017
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
直・細
材質
真鍮(クロームメッキ)
直径(Φmm)
8
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00034000021
松吉医科器械コード
05-2365-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器