アズワン
アズワンの 診察・検査器具
アズワンの 舌圧子
面包圧子(両頭匙状)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20419132
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,049
販売価格(税別)
¥
2,772
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法(mm)
(匙幅)6、(匙底穴径)2/2.6
全長(mm)
130
タイプ
両頭匙状
アズワン品番
8-3890-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000087
松吉医科器械コード
22-2008-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器