※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5110
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Rc1/2
注文コード
20419167
品番
VFS5110-ZDZP-04
参考基準価格(税別)
¥25,470
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/2
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気