曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5110

5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5110 - SMC
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20419158VFS5110-JDC-06NNPTNPT3/4
24,420
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20419167VFS5110-ZDZP-04RcRc1/2
25,470
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20419176VFS5110-1DZB-06RcRc3/4
26,400
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20419185VFS5110-3DC-04FGG1/2
23,380
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20419194VFS5110-3DZ-03TNPTFNPTF3/8
25,360
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20419203VFS5110-3DZ-04FGG1/2
25,360
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20419219VFS5110-3DZB-04TNPTFNPTF1/2
25,360
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20419228VFS5110-3E-04-QRcRc1/2
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20419237VFS5110-4EZA-サブプレートなし
21,450
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20419246VFS5110-5DZ-04T-QNPTFNPTF1/2
25,690
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20419255VFS5110-5DZB-06-QRcRc3/4
26,730
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20419264VFS5110-5DZC-04NNPTNPT1/2
25,360
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20419273VFS5110-5DZPC-04F-QGG1/2
25,800
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20419289VFS5110-5E-06FGG3/4
22,720
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする