※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5111

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20419307 品番 VFS5111-2DZ
参考基準価格(税別)¥23,490 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
管接続口径サブプレートなし コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz) ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気 配管(-) 横配管 パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) ボディ形式(1) ダイレクトマニュアル シンボル(1) 2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする