松吉医科器械
松吉医科器械の 専門診療・科目別
松吉医科器械の 耳鼻咽喉科
松吉医科器械の 鼻鏡
エコノミー鼻鏡
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式(50本)
注文コード
20419385
品番
52-3095
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ポリプロピレン製のディスポタイプ。
未滅菌(オートクレーブ121℃可、煮沸消毒可)。
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
130
先端長(mm)
20
先端幅(mm)
5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B2X10011000020
松吉医科器械コード
23-7215-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器