アズワン
アズワンの 専門診療・科目別
アズワンの 耳鼻咽喉科
アズワンの 鼻鏡
鼻鏡(ハルトマン氏)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20419403
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,938
販売価格(税別)
¥
1,762
バスケットに入れる
材質
ステンレス
全長(mm)
120
サイズ
中
先端長(mm)
24
アズワン品番
8-7434-02
先端径(Φmm)
7
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000070
松吉医科器械コード
02-4146-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器