鼻鏡(マタノ氏)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20419428 品番 E502-062M
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質ステンレス 全長(mm)150 サイズM 先端長(mm)21 先端径(Φmm)6 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000035 松吉医科器械コード20-2903-00 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする