フリッツメディコ
フリッツメディコの 専門診療・科目別
フリッツメディコの 耳鼻咽喉科
フリッツメディコの 鼻鏡
鼻鏡(マタノ氏)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20419437
品番
E502-063M
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス
全長(mm)
150
サイズ
S
先端長(mm)
18
先端径(Φmm)
5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000035
松吉医科器械コード
20-2903-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器