鼻鏡(和辻氏)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20419482 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,938
販売価格(税別)
1,762
全長(mm)120 サイズ 先端長(mm)25 アズワン品番8-7432-01 先端径(Φmm)9 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000070 松吉医科器械コード02-4151-00 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする