フリッツメディコ
フリッツメディコの 専門診療・科目別
フリッツメディコの 耳鼻咽喉科
フリッツメディコの 耳鏡
耳鏡(トレルチェ氏)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20419568
品番
E502-0823
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
材質
真鍮(クロームメッキ)
長さ(mm)
35
サイズ
S
径(Φmm)
17
先端径(Φmm)
3
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000037
松吉医科器械コード
20-2905-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器