フリッツメディコ
フリッツメディコの 専門診療・科目別
フリッツメディコの 耳鼻咽喉科
フリッツメディコの 耳鏡
耳鏡(ヨシダ氏)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20419577
品番
E502-0831
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
真鍮(クロームメッキ)
サイズ
L
先端径(Φmm)
5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000037
松吉医科器械コード
20-2906-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器