曜日別特売
E502-0811 耳鏡(朝顔) フリッツメディコ 20419638

耳鏡(朝顔)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード20419638品番E502-0811
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
材質真鍮(クロームメッキ)長さ(mm)35サイズL径(Φmm)23先端径(Φmm)5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000037松吉医科器械コード20-2904-00医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20419647
2022-06-13
用途: 家族の耳掃除
製造業

うまくライトが反射して耳の中が良く見えてよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 20419647
2021-01-19
用途: 息子の耳そうじ
サービス業

学校の耳鼻科検診で、しばしば耳垢を指摘される息子。
ピンセットで耳掃除をしようとすると
どうしても暗くてよく見えません。
耳鼻科では、こういう器具を耳穴に差し込んで
耳垢を取るので探してみたら見事ヒットしました。
これを差し込むと、光を耳穴に集めてくれるのと
耳穴の「壁」を傷つけにくくなるので
耳掃除がとてもラクになりました。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする