耳鏡(朝顔)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20419647 品番 E502-0812
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
材質真鍮(クロームメッキ) 長さ(mm)35 サイズM 径(Φmm)23 先端径(Φmm)4 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000037 松吉医科器械コード20-2904-01 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20419647
2022-06-13
用途:
家族の耳掃除
製造業

うまくライトが反射して耳の中が良く見えてよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
20419647
2021-01-19
用途:
息子の耳そうじ
サービス業

学校の耳鼻科検診で、しばしば耳垢を指摘される息子。
ピンセットで耳掃除をしようとすると
どうしても暗くてよく見えません。
耳鼻科では、こういう器具を耳穴に差し込んで
耳垢を取るので探してみたら見事ヒットしました。
これを差し込むと、光を耳穴に集めてくれるのと
耳穴の「壁」を傷つけにくくなるので
耳掃除がとてもラクになりました。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする