小山医科工業
小山医科工業の 専門診療・科目別
小山医科工業の 耳鼻咽喉科
小山医科工業の 耳鏡
耳鏡(朝顔型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20419674
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
真鍮(クロームメッキ)
長さ(mm)
35
サイズ
中
径(Φmm)
24
先端径(Φmm)
4
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00037000020
松吉医科器械コード
02-3970-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器