※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5310
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc3/4
注文コード
20419693
品番
VFS5310-ZE-06
参考基準価格(税別)
¥29,150
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/4
切換方式
3位置クローズドセンタ
使用流体
空気