橘医療器
橘医療器の 専門診療・科目別
橘医療器の 歯科用品
ディスポ歯鏡(MMd)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(50本)
注文コード
20419708
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
滅菌済。
再利用(煮沸消毒)可。
全長(mm)
160
色
青
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:08B3X00004000020
鏡面寸法(mm)
Φ20
松吉医科器械コード
02-4126-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器