橘医療器
橘医療器の 専門診療・科目別
橘医療器の 歯科用品
ディスポ探針(MEd)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(50本)
注文コード
20419726
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
滅菌済。
再利用(煮沸消毒)可。
全長(mm)
160
サイズ
青
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:08B3X00004000022
鏡面寸法(mm)
Φ20
松吉医科器械コード
02-4126-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器