アズワン
アズワンの 専門診療・科目別
アズワンの 歯科用品
歯科用探針(両頭)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20419787
品番
-
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥697
販売価格(税別)
¥
634
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法(mm)
160
タイプ
両針
アズワン品番
0-5489-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000078
松吉医科器械コード
02-4125-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器