ダイヤモンド電気
ダイヤモンド電気の 鋼製小物
ダイヤモンド電気の 吸引シカン
ダイヤモンド嘴管A(水平噴射)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20419823
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X1000377CK02
松吉医科器械コード
02-4350-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器