※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
ダイヤモンド電気
ダイヤモンド電気の 鋼製小物
ダイヤモンド電気の 吸引シカン
ダイヤモンド嘴管B(垂直噴射)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20419832
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X1000377CK02
松吉医科器械コード
02-4350-03
医薬品医療機器等法
一般医療機器