ダイヤモンド電気
ダイヤモンド嘴管C(水平噴射)取替式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20419848
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン、(取替ノズル)シリコン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X1000377CK03
松吉医科器械コード
02-4350-04
医薬品医療機器等法
一般医療機器