村田医科器械製作所
村田医科器械製作所の 鋼製小物
村田医科器械製作所の 吸引シカン
砲型シカン(片エボ・片金属)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20419954
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
全長(mm)
180
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10010000005
松吉医科器械コード
02-4350-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器