ナミキ・メディカルインストゥルメンツ
ナミキ・メディカルインストゥルメンツの 専門診療・科目別
ナミキ・メディカルインストゥルメンツの 産婦人科用品
ナミキ・メディカルインストゥルメンツの 診察用具 産婦人科用
膣鏡(クスコー氏)クローム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20419988
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
サイズ
M
材質
真鍮・洋白(クロームメッキ)
寸法(幅W×長さL)(mm)
(弁)24×103
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00115375002
松吉医科器械コード
05-2305-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器