※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メドライフ
メドライフの 専門診療・科目別
メドライフの 産婦人科用品
メドライフの 診察用具 産婦人科用
膣鏡(クスコー氏)ステンレス
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20420058
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
サイズ
SS
材質
ステンレス
内径(Φmm)
(弁)33×29
寸法(幅W×長さL)(mm)
(弁)19×85
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000094
松吉医科器械コード
05-2336-03
医薬品医療機器等法
一般医療機器