勝田金属製作所
勝田金属製作所の 専門診療・科目別
勝田金属製作所の 産婦人科用品
勝田金属製作所の 診察用具 産婦人科用
子宮頚管拡張器(吾妻氏)セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20420295
品番
No.1-15
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
仕様
No.1〜12:0.5mm単位、No.13〜30:1mm単位
セット内容
No.1-15セット(Φ4.5〜Φ13mm)
材質
真鍮(クロームメッキ)
全長(mm)
190
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00096000004
松吉医科器械コード
05-2355-03
医薬品医療機器等法
一般医療機器