高砂医科工業
高砂医科工業の 専門診療・科目別
高砂医科工業の 産婦人科用品
高砂医科工業の 診察用具 産婦人科用
子宮消息子(先銀製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20420322
品番
TKZ-M5523
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
材質
真鍮(クロームメッキ)
全長(mm)
330
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00037000022
松吉医科器械コード
02-4346-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器