荒川製作所
荒川製作所の 専門診療・科目別
荒川製作所の ストーマケア・泌尿器科・肛門科
荒川製作所の 肛門鏡
プラスチック肛門鏡
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(10本)
注文コード
20420383
品番
AT-PT001
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
(弁)75
先端径(Φmm)
17
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00313000108
松吉医科器械コード
20-2961-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器